{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Odjeća za zaštitu od plamena Blakläder | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 85% pamuk; 14 % poliester; 1% posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
Lukovi | ne peglati | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.; DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | |
Boja | crni | |
Konfekcijska veličina DE | 28 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Vrsta proizvoda | Kombinezon za zaštitu od plamena |
Broj artikla | 091468 28 | |
EAN / GTIN | 7330509555163 | |
Broj proizvođača | 606115169994D28 |