Protupožarne zaštitne radne hlače 46

Artikl br.: 091466 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina hlača/kombinezona

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Veličina INT Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Veličine mršavih muškaraca (visina 170 cm – 174 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Veličina nabijeni muškaraca (visina 170 cm - 174 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 85% pamuk; 14 % poliester; 1% posebna vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 350
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Odjeća za zaštitu od plamena Blakläder
    Spol Muškarci
    Sastav tkanine 85% pamuk; 14 % poliester; 1% posebna vlakna
    Gramaža materijala / debljina tkanine 350 g/m2
    Pranje 60 °C šareno rublje
    Izbjeljivati ne izbjeljivati
    Kemijsko čišćenje nije prikladno za kemijsko čišćenje
    Sušenje nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama)
    Lukovi ne peglati
    Odjeća prema DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
    Boja crne
    Veličina UK S
    Veličina US S
    Veličina ES C46
    Veličina NL C46
    Veličina SE D116
    Konfekcijska veličina DE 46
    Veličina FR 40
    Veličina IT C46
    Standard EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034
    Vrsta proizvoda Hlače za zaštitu od plamena

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091466 46
    EAN / GTIN 7330509546703
    Broj proizvođača 156115169994C46

    Opis

    Izvedba:

    Radne hlače za zaštitu od vatre s prethodno oblikovanim ergonomskim koljenima i fleksibilnim, praktičnim džepovima.
    • Džepovi s jastučićima za koljena na dvije različite visine.
    • Reflektirajući rubovi na nogavicama za pojačanu vidljivost.
    • Metalni patentni zatvarač u rasporku.

    Standard:

    • EN 1149-5
    • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
    • EN ISO 11611, razred 1 / A1
    • EN ISO 13034

    EN 14404.
    EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

    Napomena:

    Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.
    Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu