{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Odjeća za zaštitu od plamena Blakläder | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 85% pamuk; 14 % poliester; 1% posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
Lukovi | ne peglati | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | crne | |
Veličina ES | D116 | |
Veličina NL | D116 | |
Veličina SE | D116 | |
Konfekcijska veličina DE | 29 | |
Veličina FR | 54C | |
Veličina IT | D116 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Vrsta proizvoda | Hlače za zaštitu od plamena |
Broj artikla | 091466 29 | |
EAN / GTIN | 7330509546833 | |
Broj proizvođača | 156115169994D116 |