{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Odjeća za zaštitu od plamena Blakläder | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 78% merino vuna; 20 % modakril; 2% posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 225 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
Boja | crno | |
Veličina uniseks | M | |
Standard | EN IEC 61482-2 | |
Vrsta proizvoda | Donje rublje za zaštitu od plamena |
Broj artikla | 091458 M | |
EAN / GTIN | 7330509655818 | |
Broj proizvođača | 188910759900M |