Hlače s naramenicama Highline 55

Artikl br.: 091332 55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 35% pamuk; 65% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 285
  • Standardna odjeća: UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Highline
Posebna usluga oplemenjivanje tekstila
Spol Muškarci
Sastav tkanine 35% pamuk; 65% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 285 g/m2
Standardna odjeća UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Izbjeljivati ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje Čišćenje perkloretilenom
Sušenje nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi vruće, do najviše 200 °C
Boja siva / crna
Materijal Pamuk, poliester
Konfekcijska veličina DE 55
Veličina FR 51
Zatvarač za hlače Patentni zatvarač
Nasadno zatvaranje Sigurnosne utične kopče na nosačima
Završetak nogavice ravno, otvoreno
Broj bočnih džepova 2
Bočni džepovi umetnuto
Broj džepova na koljenima 2
Broj džepova za metar 2
Broj džepova na bedru 1
Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak da
Džep za mobitel da
Džep s manžetom i zatvaračem na čičak
Vrsta proizvoda Radničke hlače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091332 55
EAN / GTIN 4030913888392
Broj proizvođača 2332 055

Opis

Izvedba:

Nova i moderna kolekcija Highline od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje te je otporna na skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otpornog platna. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podesiva vezica.
Hlače s prednjakom i podesivim strukom.
  • Džep na prednjaku s manžetom i zatvaračem na čičak.
  • Sigurnosne utične kopče na nosačima.

Opis:

  • Dva umetnuta prednja džepa.
  • Gumirani struk.
  • Patentni zatvarač u rasporu hlača.
  • Dvostruki džep za metar.
  • Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak.
  • Džep za mobitel.
  • Dva našivena džepa na koljenu s aplikacijama u boji.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.
Hlače s naramenicama u kombinaciji zrnato plava / tamno modra pod br. 091331.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu