Hlače s naramenicama Highline 25

Artikl br.: 091332 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 35% pamuk; 65% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 285
  • Standardna odjeća: UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Highline
Posebna usluga oplemenjivanje tekstila
Spol Muškarci
Sastav tkanine 35% pamuk; 65% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 285 g/m2
Standardna odjeća UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Izbjeljivati ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje Čišćenje perkloretilenom
Sušenje nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi vruće, do najviše 200 °C
Boja siva / crna
Materijal Pamuk, poliester
Veličina ES 46C
Konfekcijska veličina DE 25
Veličina FR 46C
Veličina IT 46C
Zatvarač za hlače Patentni zatvarač
Nasadno zatvaranje Sigurnosne utične kopče na nosačima
Završetak nogavice ravno, otvoreno
Broj bočnih džepova 2
Bočni džepovi umetnuto
Broj džepova na koljenima 2
Broj džepova za metar 2
Broj džepova na bedru 1
Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak da
Džep za mobitel da
Džep s manžetom i zatvaračem na čičak
Vrsta proizvoda Radničke hlače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091332 25
EAN / GTIN 4030913068527
Broj proizvođača 2332 025

Opis

Izvedba:

Nova i moderna kolekcija Highline od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje te je otporna na skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otpornog platna. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podesiva vezica.
Hlače s prednjakom i podesivim strukom.
  • Džep na prednjaku s manžetom i zatvaračem na čičak.
  • Sigurnosne utične kopče na nosačima.

Opis:

  • Dva umetnuta prednja džepa.
  • Gumirani struk.
  • Patentni zatvarač u rasporu hlača.
  • Dvostruki džep za metar.
  • Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak.
  • Džep za mobitel.
  • Dva našivena džepa na koljenu s aplikacijama u boji.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.
Hlače s naramenicama u kombinaciji zrnato plava / tamno modra pod br. 091331.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu