{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | plavo/ crno | |
Konfekcijska veličina DE | 50 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091124 50 | |
EAN / GTIN | 4053813491134 | |
Broj proizvođača | 2225 5302-4699-50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Radne hlače BODYFORCE, plavo/ crno, konfekcijska veličina DE: 50
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
94,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
418 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Konfekcijska veličina DE | 50 | 50 | 50 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | 94% poliester; 6% elastan | 40% poliester; 3% elastan; 57 % pamuk |
Vrsta proizvoda | Radne hlače | Radne hlače | Radne hlače |