{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | plavo/ crno | |
Konfekcijska veličina DE | 102 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091124 102 | |
EAN / GTIN | 4053813491356 | |
Broj proizvođača | 2225 5302-4699-102 |