{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | plavo/ crno | |
Konfekcijska veličina DE | 25 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091124 25 | |
EAN / GTIN | 4053813491523 | |
Broj proizvođača | 2225 5302-4699-25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Radne hlače BODYFORCE 25
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
94,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Konfekcijska veličina DE | 25 | 25 | 25 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Standard | EN 14404 | ||
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | 94% poliester; 6% elastan | 40% poliester; 3% elastan; 57 % pamuk |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Radne hlače | Radne hlače | Radne hlače |