{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Radna odjeća | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 280 g/m2 | |
Pranje | 30 °C osjetljivo rublje | |
Boja | tamnoplava / crna | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Pletena jakna |
Broj artikla | 090641 M | |
EAN / GTIN | 4062406781439 | |
Broj proizvođača | 090641 M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strick Fleece jakna M
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamnoplava / crna | antracit / crna |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
Veličina uniseks | M | M |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 30 °C osjetljivo rublje | 30 °C osjetljivo rublje |
Vrsta proizvoda | Pletena jakna | Pletena jakna |
Spol | uniseks | uniseks |