{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Radna odjeća | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 50% pamuk; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamnoplava | |
Materijal | Pamuk, poliester | |
Veličina uniseks | S | |
Vođenje rezova | Muškarci | |
s ovratnikom | da | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 090306 S | |
EAN / GTIN | 4062406780753 | |
Broj proizvođača | 090306 S |