{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 57% pamuk; 40% poliester; 3% elastan | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna / crvena | |
Konfekcijska veličina DE | 58 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 090638 58 | |
EAN / GTIN | 4067263559672 | |
Broj proizvođača | 090638 58 |