{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 57% pamuk; 40% poliester; 3% elastan | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna / crvena | |
Konfekcijska veličina DE | 50 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 090638 50 | |
EAN / GTIN | 4067263559634 | |
Broj proizvođača | 090638 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratke hlače Strong 50
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
44,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna / crvena | crna / crvena |
Konfekcijska veličina DE | 50 | 50 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 | 200 |
Sastav tkanine | 57% pamuk ;40% poliester ;3% elastan | 94% poliester ;6% elastan |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Short | Short |
Spol | Muškarci | Muškarci |