{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 40% poliester; 3% elastan; 57 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Konfekcijska veličina DE | 58 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 090636 58 | |
EAN / GTIN | 4067263559375 | |
Broj proizvođača | 090636 58 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Service radne hlače Strong 58
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Konfekcijska veličina DE | 58 | 58 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 | 200 |
Sastav tkanine | 40% poliester ;3% elastan ;57 % pamuk | 94% poliester ;6% elastan |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Radne hlače | Radne hlače |