{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 94% poliester; 6% elastan | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Konfekcijska veličina DE | 58 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 090635 58 | |
EAN / GTIN | 4067263559191 | |
Broj proizvođača | 090635 58 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Service radne hlače Sport, Konfekcijska veličina DE: 58
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Konfekcijska veličina DE | 58 | 58 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sastav tkanine | 94% poliester; 6% elastan | 40% poliester; 3% elastan; 57 % pamuk |
Vrsta proizvoda | Radne hlače | Radne hlače |