{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Radna odjeća | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 30 °C osjetljivo rublje | |
Boja | tamnoplava | |
Veličina uniseks | XL | |
Vrsta proizvoda | Loft jakna |
Broj artikla | 090608 XL | |
EAN / GTIN | 4062406781156 | |
Broj proizvođača | 090608 XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Loft jakna, tamnoplava, veličina uniseks: XL
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
905 dijelovi na zalihi
137,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tamnoplava | tamnosiva / crna / crvena |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | 200 g/m2 |
Veličina uniseks | XL | XL |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 30 °C osjetljivo rublje | 40 °C šareno rublje |
Serija | Radna odjeća | Radna odjeća |
Spol | uniseks | uniseks |