{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Radna odjeća | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 230 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 30 °C osjetljivo rublje | |
Boja | tamnoplava | |
Materijal | 3-slojni laminat s TRIACTIVE-PRO tehnologijom | |
Materijal unutarnje obloge | lagana sintetička vuna (Fleece) | |
Veličina uniseks | M | |
prozračno | Da | |
vjetronepropusno | Da | |
Vođenje rezova | Muški kroj | |
Zatvarači na jaknama | Patentni zatvarač | |
Vrsta proizvoda | Softshell jakna |
Broj artikla | 090511 M | |
EAN / GTIN | 4062406781026 | |
Broj proizvođača | 090511 M |