{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 50 % pamuk; 50 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 090361 L | |
EAN / GTIN | 4045981126901 | |
Broj proizvođača | 476-005/L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Majica s patentnim zatvaračem Contrast Mikralinar®, crna, veličina uniseks: L
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
41,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna | tamnoplava |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Veličina uniseks | L | L |
Sastav tkanine | 50 % pamuk; 50 % poliester | 70% pamuk; 30% poliester |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | 60 °C osjetljivo rublje |
Vrsta proizvoda | Majica | Majica |
Spol | uniseks | uniseks |