{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 50% poliester; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Oznaka proizvođača | NO. 476 HAKRO ZIP-SWEATSHIRT CONTRAST MIKRALINAR® | |
Boja | tinta | |
Veličina uniseks | S | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 090366 S | |
EAN / GTIN | 4045981127182 | |
Broj proizvođača | 476-034/S |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Majica s patentnim zatvaračem Contrast Mikralinar®, tinta, Veličina uniseks: S
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
41,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | tinta | tamnoplava |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Veličina uniseks | S | S |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | 60 °C osjetljivo rublje |
Serija | Contrast Performance | Radna odjeća |
Vrsta proizvoda | Majica | Majica |
Spol | uniseks | uniseks |