{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 50% pamuk; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Boja | ultramarinsko plava | |
Veličina uniseks | XL | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 090351 XL | |
EAN / GTIN | 4045981106910 | |
Broj proizvođača | 475-129/XL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Uniseks majica Performance XL
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
41,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | ultramarinsko plava | tamnoplava |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Veličina uniseks | XL | XL |
Sastav tkanine | 50% pamuk ;50% poliester | 70% pamuk ;30% poliester |
Serija | Performance | Radna odjeća |
Vrsta proizvoda | Majica | Majica |
Spol | uniseks | uniseks |