{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Radna odjeća | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 70% pamuk; 30% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
Lukovi | umjereno vruće, do maksimalno 150 °C | |
Boja | tamnoplava | |
Veličina uniseks | XL | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 090311 XL | |
EAN / GTIN | 4062406780869 | |
Broj proizvođača | 090311 XL |