{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Radna odjeća | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 55 % poliester; 45% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 340 g/m2 | |
Pranje | 40 °C osjetljivo rublje | |
Boja | tamnoplava | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Microfleece jakna |
Broj artikla | 090313 L | |
EAN / GTIN | 4062406780913 | |
Broj proizvođača | 090313 L |