{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 50 % pamuk; 50 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | crvena | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 090225 M | |
EAN / GTIN | 4045981088117 | |
Broj proizvođača | 839-002/M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Polo majica Contrast Mikralinar®, crvena, veličina uniseks: M
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
835 dijelovi na zalihi
27,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crvena | tamnoplava |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Veličina uniseks | M | M |
Sastav tkanine | 50 % pamuk; 50 % poliester | 50% pamuk; 50% poliester |
Serija | Contrast Performance | Radna odjeća |
Vrsta proizvoda | Polo majica | Polo majica |
Spol | Muškarci | Muškarci |