Garnitura iznimno snažnih višenamjenskih papirnatih krpa za brisanje 2-dijelni (plavi) W

Artikl br.: 089130 W
Postavite cijenu 2 Piece (0,03 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
506 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

bivša oznaka za Tork 420
Perforacija 2×750
Položaji 2
širina 235 mm
Duljina 340 mm
Boja plavo
prikladno za držač/dozator W1, W2
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089130 W
EAN / GTIN 7322540183580
Broj proizvođača 130052

Opis

Izvedba:

Širok raspon specijalnih krpi za brisanje i čišćenje. Svaka krpa dizajnirana je za određeni zadatak. S pravim higijenskim dozatorom dobivate učinkovit sustav.
Krpe su pogodne za kontakt s hranom.
Snažni višenamjenski papirnati ručnici za brisanje Tork (420): idealni za upijanje tekućina i prašine. S QuickDry kvalitetom one više i brže upijaju od običnog papira.
Pravilnim brisanjem, iscurene ili prolivene tekućine mogu se znatno efikasnije upiti papirom, a prljavština i prašina se mogu djelotvornije obrisati. Ruke su zaštićene od onečišćenja i topline. Papiri dostupni u roli ili pojedinačno.

Odgovara:

Držač papirnatih rola br. 089160 vel. W1 i W2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu