{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dinamična viskoznost | 200 mPas | |
Oblik | pastozna | |
Temperatura na području primjene | −40 °C - 80 °C | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 0,5 h | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
Boja | crvena | |
Količina punjenja | 50 ml | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 23 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |
Broj artikla | 088072 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423636 | |
Broj proizvođača | 088072 50 |