{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GreenPlus | |
Izvedba | Sprej boca | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
Sadržaj | 0,5 l | |
Boja | bijela | |
Oblik | tekuće | |
Gustoća | 0,94 g/cm3 | |
Vrelište | 100 °C | |
pH-vrijednost | 11,4 | |
Temperatura skladištenja | 2 °C - 35 °C | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno sredstvo za čišćenje |
Broj artikla | 088005 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403140 | |
Broj proizvođača | 088005 500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT GreenPlus Inox Care, Sadržaj (ml ili l): 500
na zahtjev
Na zalihi
908 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.028 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
939 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.119 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.433 dijelovi na zalihi
|
|
Gustoća | 0,94 g/cm3 | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 0,99 g/cm3 | 1,007 g/cm3 |
Izvedba | Sprej boca | Sprej boca | Sprej boca | Sprej boca | Sprej boca |
Boja | bijela | prozirno | prozirno | prozirno | prozirno |
Sadržaj | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Vrelište | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C |
Vrsta proizvoda | Univerzalno sredstvo za čišćenje | Univerzalno sredstvo za čišćenje | Univerzalno sredstvo za čišćenje | Univerzalno sredstvo za čišćenje | Univerzalno sredstvo za čišćenje |
pH-vrijednost | 11,4 | 2,2 | 9 | 11,4 | 10,5 - 11 |