{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kemijska baza | Metakrilati | |
Dinamična viskoznost | 200.000 mPas - 600.000 mPas | |
Gustoća | 1,13 g/cm3 | |
Oblik | pastozna | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 180 °C | |
Čvrstoća prema | 5 min - 15 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 3 h - 6 h | |
Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom; mehanički otporno | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Lijepilo; Popravak | |
za veličine navoja M do | M20 | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,3 mm | |
Razred čvrstoće | vrlo čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 18 Nm | |
Boja | srebrno | |
Količina punjenja | 50 ml | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 23 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta proizvoda | Proizvod spajanja |
Broj artikla | 088071 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423612 | |
Broj proizvođača | 088071 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lijepilo 6GP60 50 ml
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
|
|
Kemijska baza | Metakrilati | Metakrilati |
prikladno za područja primjene | Lijepilo; Popravak | Lijepilo; Popravak |
Gustoća | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Oblik | pastozna | pastozna |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | 24 mjesec |
Plamište | 100 °C | 100 °C |
Vrsta proizvoda | Proizvod spajanja | Proizvod spajanja |