{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kemijska baza | anaerobni metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 23.000 mPas - 35.000 mPas | |
Gustoća | 1,09 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 180 °C | |
Čvrstoća prema | 5 min - 20 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 3 h - 6 h | |
Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom; vodootporno | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Brtva površine; prirubnički spoj | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,25 mm | |
Razred čvrstoće | srednje čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 10 Nm - 20 Nm | |
Demontaža | s normalnim alatom | |
Boja | narančasta | |
Količina punjenja | 250 ml | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 23 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta proizvoda | Sredstvo za brtvljenje |
Broj artikla | 088067 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423544 | |
Broj proizvođača | 088067 250 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |