GARANT GreenPlus sredstvo za brtvljenje navoja 5GP11, sadržaj: 50ml

Artikl br.: 088065 50
Cijena po 1 Piece (58,72 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Održivost: GARANT GreenPlus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza Metakrilat ester
Dinamična viskoznost 15.000 mPas - 25.000 mPas
Gustoća 1,09 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 100 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 180 °C
Čvrstoća prema 15 min - 20 min
Funkcionalna čvrstoća prema 1 h - 3 h
Održivost GARANT GreenPlus
prikladno za materijal Metal
prikladno za područja primjene Brtvljenje cijevi; Navoji za cijevi; Vijčani spojevi
za veličine navoja M do M80
za veličine navoja col 3 col
Razred čvrstoće nisko čvrsta
minimalni moment odvajanja 5 Nm - 15 Nm
Demontaža s normalnim alatom
Boja bijela
Količina punjenja 50 ml
Temperatura skladištenja 5 °C - 23 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Sredstvo za brtvljenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 088065 50
EAN / GTIN 4062406423490
Broj proizvođača 088065 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrsta 5GP11. Brtvi protiv vode, komprimiranog zraka, plina, benzina, LPG-a te kemijskih proizvoda. Tiksotropno. PTFE punilo omogućuje laku demontažu. Posebno za brtvljenje konusnih / cilindričnih cijevnih vijaka. Kada se stvrdne, stvara se elastična prevlaka.
Brtveno sredstvo za navoje sprječava izlijevanje plinovitih i tekućih medija. Brtvila se, između ostalog, koriste za brtvljenje konusnih metalnih niti i spojnih komada.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu