{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kemijska baza | Metakrilat ester | |
Dinamična viskoznost | 400 mPas - 800 mPas | |
Gustoća | 1,08 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 180 °C | |
Čvrstoća prema | 10 min - 20 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 3 h - 6 h | |
Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
prikladno za materijal | Metal | |
za veličine navoja M do | M26 | |
za veličine navoja col | 3/4 col | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,15 mm | |
Razred čvrstoće | srednje čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontaža | s normalnim alatom | |
Boja | smeđa | |
Količina punjenja | 50 ml | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 23 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta proizvoda | Sredstvo za brtvljenje |
Broj artikla | 088064 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423476 | |
Broj proizvođača | 088064 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brtvilo za navoje 5GP42, sadržaj: 50ml
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
|
|
prikladno za materijal | Metal | Metal |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,15 mm | 0,35 mm |
Razred čvrstoće | srednje čvrsta | vrlo čvrsta |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | 24 mjesec |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
za veličine navoja col | 3/4 col | 3 col |
Vrsta proizvoda | Sredstvo za brtvljenje | Sredstvo za brtvljenje |