{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kemijska baza | Metakrilati | |
Dinamična viskoznost | 10 mPas - 20 mPas | |
Gustoća | 1,08 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 180 °C | |
Čvrstoća prema | 40 min - 60 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 5 h - 8 h | |
Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom; brtvi | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Brtva navoja; Osigurač za vijke; univerzalno primjenjivo; unaprijed sastavljeni vijčani spojevi | |
za veličine navoja M do | M6 | |
Razred čvrstoće | srednje čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 10 Nm - 15 Nm | |
Boja | zelena | |
Količina punjenja | 50 ml | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 23 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |
Broj artikla | 088063 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423452 | |
Broj proizvođača | 088063 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Osigurač za vijke 2GP90, sadržaj: 50ml
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
|
|
Kemijska baza | Metakrilati | Metakrilati |
prikladno za materijal | Metal | Metal |
Razred čvrstoće | srednje čvrsta | srednje čvrsta |
Količina punjenja | 50 ml | 250 ml |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | 24 mjesec |
Plamište | 100 °C | 100 °C |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke | Osigurač za vijke |