{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kemijska baza | Metakrilati | |
Dinamična viskoznost | 1.500 mPas - 4.000 mPas | |
Gustoća | 1,08 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 180 °C | |
Čvrstoća prema | 5 min - 15 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 3 h - 6 h | |
Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom; brtvi; otporno na vibracije | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Brtva navoja; univerzalno primjenjivo; masne površine | |
za veličine navoja M do | M36 | |
Razred čvrstoće | srednje čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontaža | s normalnim alatom | |
Boja | plavo | |
Količina punjenja | 50 ml | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 23 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |
Broj artikla | 088061 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423414 | |
Broj proizvođača | 088061 50 |