GARANT GreenPlus Finisher 20

Artikl br.: 088004 20
(10,44 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sadržaj (ml ili l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Kanistar
Održivost GARANT GreenPlus
Sadržaj 20 l
Boja prozirno
Oblik tekuće
Gustoća 0,99 g/cm3
Vrelište 80 °C
Plamište 38 °C
pH-vrijednost 11,4
Temperatura skladištenja 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Univerzalno sredstvo za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 088004 20
EAN / GTIN 4062406403133
Broj proizvođača 088004 20

Opis

Izvedba:

NSF certificirano. Pogodno za upotrebu u prehrambenoj industriji.
Sredstvo za odmašćivanje i Finisher za brzo svakodnevno uklanjanje strojnih i antikorozivnih ulja, lakih voskova, emulzija, ljepljivih ostataka i ostalih onečišćenja. Udovoljava najvišim zahtjevima čistoće, posebno prije lakiranja, premazivanja i lijepljenja. Značajno smanjenje VOC-a u usporedbi s konvencionalnim otapalima.
Kanistar zapremnine 20 litara. Po potrebi dodatno naručite ispusnu slavinu (br. 088010 vel. 20-30).
Finisher je prikladan kao alternativa otapalima, hladnim čistačima ili nitro razrjeđivačima. Sadržani inhibitori pružaju privremenu zaštitu od korozije. U usporedbi s uobičajenim vodenim sredstvima za čišćenje, isparavanje je brže.
  • Bez potrebe za posebnim označavanjem.
  • Može se koristiti ručno.
  • Prikladno za punjenje boca s raspršivačem i tlačnih prskalica.