{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Bačva | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
Sadržaj | 200 l | |
Boja | prozirno | |
Oblik | tekuće | |
Gustoća | 1,04 g/cm3 | |
Vrelište | 100 °C | |
pH-vrijednost | 2,2 | |
Temperatura skladištenja | 2 °C - 35 °C | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno sredstvo za čišćenje |
Broj artikla | 088002 200 | |
EAN / GTIN | 4067263120513 | |
Broj proizvođača | 088002 200 |