Metla za industrijsku halu Elaston 600 mm

Artikl br.: 087520 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina tijela 600 mm
Oblik obruba potpuno ispunjeno
Materijal tijela drvena glava
Boja obruba crvena
s limom za zaštitu od ogrebotina Ne
Sustav drški Prihvat za dršku
prikladno za ⌀ drške 24 mm
otporno na vlagu Da
Opremanje Elaston
Područje primjene – zaprljanje Za grubu nečistoću, dugog vijeka trajanja
Vrsta proizvoda Metla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087520 600
EAN / GTIN 4250560509482
Broj proizvođača 234300

Opis

Izvedba:

Drvena glava s prihvatom za dršku ⌀ 24 mm. Za grubu prljavštinu, postojano na vlagu, iznimno dugog vijeka trajanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu