Metla za industrijsku halu Elaston 400 mm

Artikl br.: 087520 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina tijela 400 mm
    Oblik obruba potpuno ispunjeno
    Materijal tijela drvena glava
    Boja obruba crvena
    s limom za zaštitu od ogrebotina Ne
    Sustav drški Prihvat za dršku
    prikladno za ⌀ drške 24 mm
    otporno na vlagu Da
    Opremanje Elaston
    Područje primjene – zaprljanje Za grubu nečistoću, dugog vijeka trajanja
    Vrsta proizvoda Metla

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 087520 400
    EAN / GTIN 4250560509413
    Broj proizvođača 234000

    Opis

    Izvedba:

    Drvena glava s prihvatom za dršku ⌀ 24 mm. Za grubu prljavštinu, postojano na vlagu, iznimno dugog vijeka trajanja.