Folija za prekrivanje s tekstilnom trakom 1,4 m

Artikl br.: 087205 1,4
(0,27 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 20 m
širina 1,4 m
Debljina folije 9 µm
Materijal folija HDPE folija
vrsta ljepljive trake Tekstilna traka (kaučuk od prirodnih vlakana)
Primjena na podlogama hrapavo, za unutarnje i vanjske prostore
tipična uporaba Unutarnje i vanjsko područje
moguće uklanjanje bez ostataka 21 dan
Prikladno za držače rola Br. 087209
Vrsta proizvoda Pokrovna folija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087205 1,4
EAN / GTIN 4013307351290
Broj proizvođača 580184001-329

Opis

Izvedba:

Kombinacija ljepljive trake i folije za prekrivanje. Omogućava lijepljenje s oštrim rubovima i istodobno pokrivanje u jednom koraku.
Tekstilna ljepljiva traka (kaučuk od prirodnih vlakana) za grube materijale u unutarnjem i vanjskom području. Moguće ukloniti nakon 21 dan bez ostataka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu