{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 20 m | |
širina | 0,55 m | |
Debljina folije | 9 µm | |
Materijal folija | HDPE folija | |
vrsta ljepljive trake | Tekstilna traka (kaučuk od prirodnih vlakana) | |
Primjena na podlogama | hrapavo, za unutarnje i vanjske prostore | |
tipična uporaba | Unutarnje i vanjsko područje | |
moguće uklanjanje bez ostataka | 21 dan | |
Prikladno za držače rola | Br. 087209 | |
Vrsta proizvoda | Pokrovna folija |
Broj artikla | 087205 0,55 | |
EAN / GTIN | 4013307351276 | |
Broj proizvođača | 580182001-329 |