Postoji alternativa za ovaj artikl:

Profilni plosnati kist za medije koji sadrže otapala 80 mm

Artikl br.: 087010 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,54 € / Piece
  • od 12 Piece
    17,12 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina u colima 3 col
    Širina kista 80 mm
    Materijal četke čisto crna čekinja
    Materijal drške nelakirana drvena drška
    Poklopci 90 %
    Uvez kista Limena ferula
    Područje primjene za radove Za najfinije rezultate lakiranja
    Vrsta proizvoda Plošni kist

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 087010 80
    EAN / GTIN 8595026043770
    Broj proizvođača 251080-329

    Opis

    Izvedba:

    Crne čekinje, 90 % tops, nelakirana drvena drška.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu