Postoji alternativa za ovaj artikl:

Profilni plosnati kist za medije koji sadrže otapala 30 mm

Artikl br.: 087010 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,55 € / Piece
  • od 12 Piece
    5,46 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina u colima 1 col
Širina kista 30 mm
Materijal četke čisto crna čekinja
Materijal drške nelakirana drvena drška
Poklopci 90 %
Uvez kista Limena ferula
Područje primjene za radove Za najfinije rezultate lakiranja
Vrsta proizvoda Plošni kist

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087010 30
EAN / GTIN 4046031006136
Broj proizvođača 251030-329

Opis

Izvedba:

Crne čekinje, 90 % tops, nelakirana drvena drška.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    širina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu