{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ušice B | 45 mm | |
Dimenzija C | 37 mm | |
⌀ klina D | 17 mm | |
Dimenzija E | 86 mm | |
Dimenzija F | 49 mm | |
Duljina D (L) | 44 mm | |
Izvedba | mogućnost varenja | |
Nosivost | 3,15 t | |
Vrsta proizvoda | Alka |
Broj artikla | 086484 3,15 | |
EAN / GTIN | 2050001857248 | |
Broj proizvođača | WE.LR_315_FO0139 |