Alka mogućnost varenja 1,12 t

Artikl br.: 086484 1,12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost WLL SF 4:1 (t) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ušice B 40 mm
Dimenzija C 31 mm
⌀ klina D 13 mm
Dimenzija E 72 mm
Dimenzija F 41 mm
Duljina D (L) 37 mm
Izvedba mogućnost varenja
Nosivost 1,12 t
Vrsta proizvoda Alka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086484 1,12
EAN / GTIN 2050001858283
Broj proizvođača WE.LR_112_FO0139

Opis

Izvedba:

Alka s mogućnosti varenja i lukom za varenje, mogućnost okretanja za 180°, lakirana crvenim lakom, faktor sigurnosti 4.

Napomena:

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu