{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 5:1 | 7,7 t | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 8,5 t | |
⌀ navoja | M30×3,5 | |
Duljina navoja L | 45 mm | |
Širina ključa, imbus ključ S | 19 mm | |
Visina glave vijka A | 61 mm | |
Visina srednje prečke B | 31 mm | |
⌀ glave vijka C | 70 mm | |
Udaljenost između srednje prečke i ušice D | 104 mm | |
Veličina ušice E | 73 mm | |
Debljina ušice F | 149 mm | |
Širina graničnog kralješka G | 33 mm | |
Vrsta proizvoda | Granični vijci |
Broj artikla | 086453 M30X3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001944900 | |
Broj proizvođača | DSS M 30 UP |