{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 5:1 | 17 t | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 20 t | |
⌀ navoja | M48×5 | |
Duljina navoja L | 68 mm | |
Širina ključa, imbus ključ S | 19 mm | |
Visina glave vijka A | 79 mm | |
Visina srednje prečke B | 38 mm | |
⌀ glave vijka C | 90 mm | |
Udaljenost između srednje prečke i ušice D | 125 mm | |
Veličina ušice E | 91 mm | |
Debljina ušice F | 182 mm | |
Širina graničnog kralješka G | 45 mm | |
Vrsta proizvoda | Granični vijci |
Broj artikla | 086453 M48X5 | |
EAN / GTIN | 2050001949240 | |
Broj proizvođača | DSS M 48 UP |