Granični lanac s 4 ogranka A1 m

Artikl br.: 086446 A1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lanca 8 mm
Duljina mjerenja 1 m
Nosivost WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Nosivost WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
Vrsta proizvoda Granični lanac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086446 A1
EAN / GTIN 2050002049178
Broj proizvođača H48SL1TYP1(VKH-G)

Opis

Izvedba:

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).
Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem.
Lanac s kukom, podesive duljine. Duljina lanca može se podesiti pomoću kuke s viličastom glavom.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu