Granični lanac s 4 ogranka 1 m

Artikl br.: 086446 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ lanca 8 mm
    Duljina mjerenja 1 m
    Nosivost WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
    Nosivost WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
    Vrsta proizvoda Granični lanac

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 086446 1
    EAN / GTIN 2050002049154
    Broj proizvođača H48SL1TYP1

    Opis

    Izvedba:

    Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).
    Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem.

    Napomena:

    Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu