{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ lanca | 6 mm | |
Duljina mjerenja | 1 m | |
Nosivost WLL β = 0° – 45° | 1.600 kg | |
Nosivost WLL β = 45° – 60° | 1.120 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični lanac |
Broj artikla | 086425 A1 | |
EAN / GTIN | 4032378141616 | |
Broj proizvođača | H26SL1TYP1(VKH-G) |