{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ lanca | 6 mm | |
Duljina mjerenja | 4 m | |
Nosivost WLL β = 0° – 45° | 1.600 kg | |
Nosivost WLL β = 45° – 60° | 1.120 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični lanac |
Broj artikla | 086425 A4 | |
EAN / GTIN | 2050002048706 | |
Broj proizvođača | H26SL4TYP1(VKH-G) |