Omča, narančasta 10.000 kg 6 m

Artikl br.: 086285 6
(33,16 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina obujma 12 m
Duljina mjerenja 6 m
Širina omče 91 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 10.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 8.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 20.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 14.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 10.000 kg
Vrsta proizvoda Okrugla uzica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086285 6
EAN / GTIN 4049924501848
Broj proizvođača TE100060

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu