Omča, narančasta 10.000 kg 1,5 m

Artikl br.: 086285 1,5
(32,22 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina obujma 3 m
Duljina mjerenja 1,5 m
Širina omče 91 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 10.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 8.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 20.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 14.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 10.000 kg
Vrsta proizvoda Okrugla uzica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086285 1,5
EAN / GTIN 2050001735911
Broj proizvođača TE100015

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu